Igus(イグス)
リニアブッシュ ドライリンR 丸フランジ型
リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。
セット内容
ドライリンR フランジ型ベアリング
材質
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容動荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425458
FJZM-01-08
160-3954
25
8
16
960N
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425467
FJUM-01-10
160-3955
29
10
19
725N
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425476
FJUM-01-12
160-3956
32
12
22
960N
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425485
FJUM-01-16
160-3958
36
16
26
1440N
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425494
FJUM-01-20
160-3959
45
20
32
2250N
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425510
FJUM-01-25
160-3960
58
25
40
3625N
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425519
FJUM-01-30
160-3961
68
30
47
5100N
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425528
FJUM-01-40
160-3962
80
40
62
8000N
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425537
FJUM-01-50
160-3963
100
50
75
12500N
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425546
FJUM-02-10
160-3964
29
10
19
725N
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425555
FJUM-02-12
160-3966
32
12
22
960N
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425564
FJUM-02-16
160-3967
36
16
26
1440N
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425580
FJUM-02-20
160-3968
45
20
32
2250N
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425589
FJUM-02-25
160-3969
58
25
40
3625N
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425598
FJUM-02-30
160-3970
68
30
47
5100N
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425607
FJUM-02-40
160-3971
80
40
62
8000N
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425616
FJUM-02-50
160-3972
100
50
75
12500N
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。