Igus(イグス)
リニアガイドレール ドライリンW シングルレール
ドライリンW専用アルミニウム製シングルレール
用途
搬送機
一般機械
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65424837
WS-10-1000
160-4070
120
1000
27
27
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424846
WS-20-500
160-4076
120
500
27
27
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425275
WS-10-500
160-4069
120
500
27
27
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425284
WS-16-500
160-4072
120
500
27
27
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425300
WS-16-1000
160-4073
120
1000
27
27
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425309
WS-25-500
160-4079
160
500
32
32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。