曜日別特売

リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-04型

リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-04型 - Igus(イグス)リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-04型 - Igus(イグス)

世界標準寸法のリニアガイドキャリッジです。

用途
搬送機
一般機械
材質アルミニウム、イグリデュールJ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424749TW-04-15160-404816173242
オープン
8,198
9,018(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425117TW-04-07160-4045881723
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425126TW-04-09160-4046109.62029
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426359TW-04-12160-404713132734
オープン
6,598
7,258(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする