Igus(イグス)
リニアガイドレール ドライリンT TW-01専用レール
ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途
搬送機
一般機械
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65424758
TS-01-15-500
160-4019
60
500
15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424767
TS-01-20-500
160-4022
60
500
20
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425135
TS-01-15-1000
160-4020
60
1000
15
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425144
TS-01-25-500
160-4025
60
500
23
23
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425160
TS-01-25-1000
160-4026
60
1000
23
23
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425169
TS-01-30-500
160-4028
80
500
28
28
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。