ヤマト・インダストリー
スルーテナー(ネスティングタイプ)
未使用時は、台車本体に収納できます。
用途
台車内での棚として。
トラスコ品番
147-7378
適合機種
SRC-3
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装
長さ(mm)
335
幅(mm)
1185
色
アイボリー
高さ(mm)
45
タイプ
SRC-3用中間棚
品名
スチール製中間棚
奥行(mm)
350
均等荷重(kg)
100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65423735
SRC3-ST
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません