Igus(イグス)
イグリデュールJスリーブ型ベアリング
摩擦係数が非常に低く、低速、高速どちらにも適しています。
多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性があります。
用途
食品包装機械。
セット内容
イグリデュールJ製ブッシュ
材質
イグリデュールJ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65424137
JSM-0405-06
160-3804
6
4
5.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424146
JSM-1214-12
160-3805
12
12
14
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424155
JSM-1315-10
160-3807
10
13
15
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424164
JSM-1315-15
160-3808
20
13
15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424180
JSM-1517-15
160-3810
15
15
17
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424189
JSM-1517-25
160-3811
25
15
17
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424198
JSM-1618-25
160-3812
25
16
18
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424207
JSM-1820-25
160-3813
25
18
20
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424216
JSM-2023-10
160-3814
10
20
23
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424225
JSM-2225-15
160-3815
15
22
25
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424234
JSM-2225-20
160-3816
20
22
25
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424250
JSM-2225-25
160-3818
25
22
25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424259
JSM-2225-30
160-3819
30
22
25
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424268
JSM-2427-15
160-3820
15
24
27
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424277
JSM-2427-20
160-3821
20
24
27
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424286
JSM-2427-30
160-3822
30
24
27
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424295
JSM-2528-15
160-3823
15
25
28
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424304
JSM-2528-25
160-3824
25
25
28
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424320
JSM-3539-50
160-3826
50
35
39
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424950
JFM-1012-07
160-3827
7
10
12
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424959
JFM-1012-17
160-3828
17
10
12
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424968
JFM-1214-17
160-3829
17
12
14
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424977
JFM-1618-12
160-3830
12
16
18
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424986
JFM-2023-16
160-3831
16
20
23
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424995
JFM-2528-11
160-3832
11
25
28
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425004
JFM-2528-16
160-3834
16
25
28
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425020
JFM-3034-16
160-3835
16
30
34
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。