Igus(イグス)
イグリデュールGスリーブ型ベアリング
非常に安価で幅広い用途にご使用頂けます。
用途
コンベア
包装機械
その他
セット内容
イグリデュールG製ブッシュ
材質
イグリデュールG
内容量
1個
注意
※水が掛かる環境下では膨潤します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65424925
GSM-4550-20
160-3794
20
45
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424934
GSM-5055-60
160-3803
60
50
55
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。