曜日別特売

ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)

ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型) - セントラルコンベヤーステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型) - セントラルコンベヤーステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型) - セントラルコンベヤー

オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。

材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
機長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全幅(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65423516MRU1906-100210460-6850138100100020
125,400
94,125
103,538(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423525MRU1906-100215460-6868138100150020
185,300
139,000
152,900(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423534MRU1906-200210460-6876238200100020
142,000
106,500
117,150(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423550MRU1906-200215460-6884238200150020
210,400
157,875
173,663(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423559MRU1906-300210460-6892338300100013
163,200
122,500
134,750(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423568MRU1906-300215460-6906338300150013
242,200
181,750
199,925(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする