曜日別特売

ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)

ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) - セントラルコンベヤーステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) - セントラルコンベヤーステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) - セントラルコンベヤー

オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
機長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全幅(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65423577MRU3812-200710460-69142382001000
68,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423586MRU3812-200715460-69222382001500
101,700
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423595MRU3812-200720460-69312382002000
128,400
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423604MRU3812-300710460-69493383001000
77,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423620MRU3812-300715460-69573383001500
115,600
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423629MRU3812-300720460-69653383002000
146,300
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする