Igus(イグス)
ケーブル保護管「エナジーチェーン」1500型
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途
各種産業機械のケーブル保護に。
最大ケーブル・ホース外径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外幅(mm)
内幅(mm)
曲げ半径(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65418686
1500.100.035.0-1L
160-2282
113.5
100
R:35
1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418695
1500.100.038.0-1L
160-2283
113.5
100
R:38
1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418704
1500.100.048.0-1L
160-2284
113.5
100
R:48
1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418720
1500.100.075.0-1L
160-2285
113.5
100
R:75
1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418729
1500.100.100.0-1L
160-2286
113.5
100
R:100
1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418738
1500.100.125.0-1L
160-2287
113.5
100
R:125
1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418747
1500.100.145.0-1L
160-2288
113.5
100
R:145
1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418756
1500.100.180.0-1L
160-2289
113.5
100
R:180
1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418765
1500.100.035.0-10L
160-2290
113.5
100
R:35
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418774
1500.100.038.0-10L
160-2291
113.5
100
R:38
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418790
1500.100.048.0-10L
160-2292
113.5
100
R:48
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418799
1500.100.075.0-10L
160-2293
113.5
100
R:75
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418808
1500.100.100.0-10L
160-2294
113.5
100
R:100
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418817
1500.100.125.0-10L
160-2295
113.5
100
R:125
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418826
1500.100.145.0-10L
160-2296
113.5
100
R:145
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418835
1500.100.180.0-10L
160-2297
113.5
100
R:180
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418844
1500.125.035.0-1L
160-2298
138.5
125
R:35
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418860
1500.125.038.0-1L
160-2299
138.5
125
R:38
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418869
1500.125.048.0-1L
160-2300
138.5
125
R:48
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418878
1500.125.075.0-1L
160-2301
138.5
125
R:75
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418887
1500.125.100.0-1L
160-2302
138.5
125
R:100
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418896
1500.125.125.0-1L
160-2303
138.5
125
R:125
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418905
1500.125.145.0-1L
160-2304
138.5
125
R:145
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418914
1500.125.180.0-1L
160-2305
138.5
125
R:180
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418930
1500.125.035.0-10L
160-2306
138.5
125
R:35
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418939
1500.125.038.0-10L
160-2307
138.5
125
R:38
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418948
1500.125.048.0-10L
160-2308
138.5
125
R:48
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418957
1500.125.075.0-10L
160-2309
138.5
125
R:75
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418966
1500.125.100.0-10L
160-2310
138.5
125
R:100
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418975
1500.125.125.0-10L
160-2311
138.5
125
R:125
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65418984
1500.125.145.0-10L
160-2312
138.5
125
R:145
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419000
1500.125.180.0-10L
160-2313
138.5
125
R:180
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。