Igus(イグス)
ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途
各種産業機械のケーブル保護に。
外幅(mm)
54
内幅(mm)
38
最大ケーブル・ホース外径(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
曲げ半径(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65419185
2400.03.055.0-1L
160-2332
R:55
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419194
2400.03.075.0-1L
160-2333
R:75
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419210
2400.03.100.0-1L
160-2334
R:100
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419219
2400.03.125.0-1L
160-2335
R:125
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419228
2400.03.150.0-1L
160-2336
R:150
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419237
2400.03.175.0-1L
160-2337
R:175
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419246
2400.03.200.0-1L
160-2338
R:200
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419255
2400.03.225.0-1L
160-2339
R:225
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419264
2400.03.250.0-1L
160-2340
R:250
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419280
2400.03.055.0-10L
160-2341
R:55
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419289
2400.03.075.0-10L
160-2342
R:75
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419298
2400.03.100.0-10L
160-2343
R:100
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419307
2400.03.125.0-10L
160-2344
R:125
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419316
2400.03.150.0-10L
160-2345
R:150
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419325
2400.03.175.0-10L
160-2346
R:175
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419334
2400.03.200.0-10L
160-2347
R:200
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419350
2400.03.225.0-10L
160-2348
R:225
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65419359
2400.03.250.0-10L
160-2349
R:250
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。