曜日別特売

ケーブル保護管3500型

ケーブル保護管3500型 - Igus(イグス)ケーブル保護管3500型 - Igus(イグス)ケーブル保護管3500型 - Igus(イグス)ケーブル保護管3500型 - Igus(イグス)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
大きな内高さと高い安定性を備えています。

用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)40.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外幅(mm)
内幅(mm)
曲げ半径(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654278653500.150.075.0-1L160-3519170150R:751
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654278743500.150.100.0-1L160-3520170150R:1001
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654278903500.150.125.0-1L160-3521170150R:1251
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654278993500.150.150.0-1L160-3522170150R:1501
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654279083500.150.200.0-1L160-3523170150R:2001
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654279173500.150.250.0-1L160-3524170150R:2501
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654279263500.150.300.0-1L160-3525170150R:3001
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654284163500.050.075.0-10L160-34587050R:7510
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654284253500.050.100.0-10L160-34597050R:10010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654284343500.050.125.0-10L160-34607050R:12510
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654284503500.050.200.0-10L160-34617050R:20010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654284593500.050.300.0-10L160-34627050R:30010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654286173500.075.075.0-10L160-34709575R:7510
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654286263500.075.100.0-10L160-34719575R:10010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654286353500.075.125.0-10L160-34729575R:12510
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654286443500.075.150.0-10L160-34739575R:15010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654286603500.075.200.0-10L160-34749575R:20010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654286693500.075.250.0-10L160-34759575R:25010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654286783500.075.300.0-10L160-34769575R:30010
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289153500.100.075.0-10L160-3484120100R:7510
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289243500.100.100.0-10L160-3485120100R:10010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289403500.100.125.0-10L160-3486120100R:12510
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289493500.100.150.0-10L160-3487120100R:15010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289583500.100.200.0-10L160-3488120100R:20010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289673500.100.250.0-10L160-3489120100R:25010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654289763500.100.300.0-10L160-3490120100R:30010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290553500.125.075.0-10L160-3512145125R:7510
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290643500.125.100.0-10L160-3513145125R:10010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290803500.125.125.0-10L160-3514145125R:12510
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290893500.125.150.0-10L160-3515145125R:15010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654290983500.125.200.0-10L160-3516145125R:20010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654291073500.125.250.0-10L160-3517145125R:25010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654291163500.125.300.0-10L160-3518145125R:30010
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654292653500.175.075.0-1L160-3533195175R:751
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654292743500.175.100.0-1L160-3534195175R:1001
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654292903500.175.125.0-1L160-3535195175R:1251
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654292993500.175.150.0-1L160-3536195175R:1501
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654293083500.175.200.0-1L160-3537195175R:2001
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654293173500.175.250.0-1L160-3538195175R:2501
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654293263500.175.300.0-1L160-3539195175R:3001
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295543500.225.075.0-10L160-3568245225R:7510
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295703500.225.100.0-10L160-3569245225R:10010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295793500.225.125.0-10L160-3570245225R:12510
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295883500.225.150.0-10L160-3571245225R:15010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654295973500.225.200.0-10L160-3572245225R:20010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296063500.225.250.0-10L160-3573245225R:25010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296153500.225.300.0-10L160-3574245225R:30010
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654296943500.250.075.0-10L160-3582270250R:7510
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654297103500.250.100.0-10L160-3583270250R:10010
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654297193500.250.125.0-10L160-3584270250R:12510
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする