曜日別特売

ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型

ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型 - Igus(イグス)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。

用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外幅(mm)
内幅(mm)
曲げ半径(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654172501400.100.035.0-1L160-2133113.5100R:351
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654172591400.100.038.0-1L160-2134113.5100R:381
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654172681400.100.048.0-1L160-2135113.5100R:481
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654172771400.100.075.0-1L160-2137113.5100R:751
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654172861400.100.100.0-1L160-2138113.5100R:1001
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654172951400.100.125.0-1L160-2139113.5100R:1251
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173041400.100.145.0-1L160-2140113.5100R:1451
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173201400.100.180.0-1L160-2141113.5100R:1801
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173291400.100.035.0-10L160-2142113.5100R:3510
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173381400.100.038.0-10L160-2143113.5100R:3810
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173471400.100.048.0-10L160-2144113.5100R:4810
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173561400.100.075.0-10L160-2145113.5100R:7510
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173651400.100.100.0-10L160-2146113.5100R:10010
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173741400.100.125.0-10L160-2147113.5100R:12510
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173901400.100.145.0-10L160-2148113.5100R:14510
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654173991400.100.180.0-10L160-2149113.5100R:18010
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174081400.125.035.0-1L160-2150138.5125R:351
オープン
429
472(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174171400.125.038.0-1L160-2151138.5125R:381
オープン
429
472(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174261400.125.048.0-1L160-2153138.5125R:481
オープン
429
472(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174351400.125.075.0-1L160-2154138.5125R:751
オープン
429
472(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174441400.125.100.0-1L160-2155138.5125R:1001
オープン
429
472(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174601400.125.125.0-1L160-2156138.5125R:1251
オープン
429
472(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174691400.125.145.0-1L160-2157138.5125R:1451
オープン
429
472(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174781400.125.180.0-1L160-2158138.5125R:1801
オープン
429
472(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174871400.125.035.0-10L160-2159138.5125R:3510
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654174961400.125.038.0-10L160-2160138.5125R:3810
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654175051400.125.048.0-10L160-2161138.5125R:4810
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654175141400.125.075.0-10L160-2162138.5125R:7510
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654175301400.125.100.0-10L160-2163138.5125R:10010
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654175391400.125.125.0-10L160-2164138.5125R:12510
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654175481400.125.145.0-10L160-2165138.5125R:14510
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654175571400.125.180.0-10L160-2166138.5125R:18010
オープン
4,298
4,728(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする