マノスター
微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針なし
読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。
極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途
クリーンルーム室圧計測。
エアフィルタ目詰まり検出。
幅(mm)
Φ101
奥行(mm)
69
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
精度
計測範囲
取付姿勢
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65422850
WO81FN1000D
114-8428
±1.5%FS
0~1000Pa
水平~垂直
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422859
WO81FN10E
114-8426
±1.5%FS
0~10kPa
水平~垂直
¥
28,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422868
WO81FN1E
114-8425
±1.5%FS
0~1kPa
水平~垂直
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422877
WO81FN2E
114-8424
±1.5%FS
0~2kPa
水平~垂直
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422886
WO81FN300D
114-8423
±1.5%FS
0~300Pa
水平~垂直
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422895
WO81FN3E
114-8422
±1.5%FS
0~3kPa
水平~垂直
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422904
WO81FN500D
114-8421
±1.5%FS
0~500Pa
水平~垂直
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422920
WO81FN50DV
114-8420
±5%FS
0~50Pa
垂直
¥
26,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422929
WO81FN5E
114-8418
±1.5%FS
0~5kPa
水平~垂直
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。