マノスター
ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
内径6mmのチューブ用です。
用途
室内等の静止空気圧測定用。
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
品名
簡易ピトー管
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
タイプ
寸法L(mm)
パネルカット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65422186
PTK-VT4-110
114-8542
黄銅、リン青銅
黄銅・リン青銅
110
Φ6.5
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422195
PTK-VT4-40
114-8540
黄銅、リン青銅
黄銅・リン青銅
40
Φ6.5
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422204
PTK-VT6-110
114-8539
黄銅、鋼
黄銅・鋼
110
Φ10.5
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422220
PTK-VT6-110-S
114-8538
ステンレス
ステンレス
110
Φ10.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。