グローバル・トップ・ケミカル
6インチ シリコンウエハー(P型 熱酸化膜加工 1,000A)
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
仕様
導電型:P型、製造:CZ
サイズ
6インチ
直径(Φmm)
150±0.5
厚さ(μm)
625±25
仕上
熱酸化膜(両面成膜)、1,000ű10%、オリフラ
抵抗値
≧1Ωcm
方位
面:100
内容量
1箱(25枚)
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます.
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452329
D6-P-25-SiO2-1,000A
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください