3インチ シリコンウエハー P型(100)

3インチ シリコンウエハー P型(100) - グローバル・トップ・ケミカル

装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)

用途装置テスト用、ダミー(モニター用)仕様パーティクル、その他:不問、導電型:P型、製造:CZサイズ3インチ直径(Φmm)76±0.5厚さ(μm)380±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1Ωcm方位面:100内容量1枚
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452365D3-P-1
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする