グローバル・トップ・ケミカル
4インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値 1000Ω
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
仕様
パーティクル等:不問、導電型:ノンドープ、製造:FZ
サイズ
4インチ
直径(Φmm)
100±0.5
厚さ(μm)
525±20
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
≧1000Ωcm
方位
面:100
内容量
1枚
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます。在庫がない場合は30日程納期がかかります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452356
D4-N-1-1,000Ω
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください