グローバル・トップ・ケミカル
4インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値 1000Ω
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
仕様
パーティクル:0.3μm≦10、導電型:ノンドープ、製造:FZ
サイズ
4インチ
直径(Φmm)
100±0.5
厚さ(μm)
525±20
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
≧1000Ωcm
方位
面:100
内容量
1箱(25枚)
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます。在庫がない場合は30日程納期がかかります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452347
D4-N-25-1,000Ω
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください