PC A G3/8 75X1.6MPa

PC A G3/8 75X1.6MPa - 高島計器

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化

用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×1.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654531871221116ZZZ
2,100
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする