ホーリック
HDMIケーブル
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
プラグ
金メッキ
保証期間
1年
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
イーサネット対応
対応
コネクタサイズ
W約17.5 x H約8.0 x D約27.0 mm
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452846
HDM10-460GD
ゴールド
1
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452898
HDM15-422GD
ゴールド
1.5
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452986
HDM20-461GD
ゴールド
2
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452855
HDM10-491SV
シルバー
1
¥
537
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452864
HDM10-494BK
ブラック
1
¥
537
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452907
HDM15-492SV
シルバー
1.5
¥
630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452916
HDM15-495BK
ブラック
1.5
¥
630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452995
HDM20-493SV
シルバー
2
¥
722
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65453004
HDM20-496BK
ブラック
2
¥
722
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。