ホーリック
HDMIケーブル L型
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
ゴールド
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル種類
L型
イーサネット対応
対応
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
角度(°)
コネクタサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452880
HL30-567GD
3
90
【通常型】W約19.6×H約11.0×D約42.0mm【L型】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452889
HL30-570GD
3
270
【通常型】W約19.6×H約11.0×D約42.0mm【L型】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452925
HL10-565GD
1
90
【通常型】W約19.6×H約11.0×D約42.0mm【L型】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452934
HL10-568GD
1
270
【通常型】W約19.6×H約11.0×D約42.0mm【L型】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452950
HL15-566GD
1.5
90
【通常型】W約19.6×H約11.0×D約42.0mm【L型】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452959
HL15-569GD
1.5
270
【通常型】W約19.6×H約11.0×D約42.0mm【L型】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452977
HL20-341GD
2
90
・通常型W約19.6 x H約11.0 x D約42.0 mm・L型W約19.6 x H約20.5 x D約27.0 mm
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。