ホーリック
HDMI延長ケーブル L型
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
ゴールド
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル種類
L型
イーサネット対応
対応
コネクタサイズ
【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※接続するHDMIケーブルが4Kに対応していない場合は4Kでの出力はできません。
※総延長5m以上の接続・切替器・分配器を接続時の表示動作保証はいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452688
HLFM015-583GD
0.15
90
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452697
HLFM015-584GD
0.15
270
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452706
HLFM05-585GD
0.5
90
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452715
HLFM05-586GD
0.5
270
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452724
HLFM10-587GD
1
90
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452740
HLFM10-588GD
1
270
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452810
HLFM20-589GD
2
90
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452819
HLFM20-590GD
2
270
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。