ホーリック
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプAオス-タイプCオス
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
ゴールド
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)
プラグ
金メッキ
最大解像度
4K/30p
保証期間
1年
ケーブル外径(Φmm)
約5
イーサネット対応
対応
コネクタサイズ
HDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIミニ(タイプC/オス)W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※ご購入の際は、接続する機器の端子がミニHDMI(タイプC)対応であるかを必ずご確認下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452968
HDM10-020MNG
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません