サンコー(三甲)
パレット D4-114118-2
オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
仕様
外周突起付パレット
材質
PP
質量(kg)
14.1
色
ライトブルー
外寸(mm)
1180×1140×140
内寸(mm)
1160×1120×20
動荷重(kg)
750
静荷重(kg)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
突起部寸法(mm)
20
積載段数(段)
360(40ftコンテナー)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454824
81226200BL510
1個
なし
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13155041
81226200BL510(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
241,800
¥
265,980
(税込)
2以上
¥
236,800
¥
260,480
(税込)
3以上
¥
229,130
¥
252,043
(税込)
5以上
¥
224,800
¥
247,280
(税込)
7以上
¥
224,230
¥
246,653
(税込)
10以上
¥
222,800
¥
245,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る