サンコー(三甲)
パレット D4-114118-2
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65454824
品番
81226200BL510
参考基準価格(税別)
¥32,040
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
オリコンと組み合わせた外装レス物流に対応
仕様
外周突起付パレット
材質
PP
質量(kg)
14.1
色
ライトブルー
外寸(mm)
1180×1140×140
内寸(mm)
1160×1120×20
動荷重(kg)
750
静荷重(kg)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
突起部寸法(mm)
20
積載段数(段)
360(40ftコンテナー)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
もっと見る