サンコー(三甲)
パレット LX-1111R2-9
LXパレット史上、最もワイドな差込口幅345m
材質
PP
質量(kg)
29.7
色
ブルー
外寸(mm)
1100×1100×144
動荷重(kg)
1200
静荷重(kg)
4800
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455007
84012001BL503
1個
なし
1
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13155199
84012001BL503(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
421,800
¥
463,980
(税込)
2以上
¥
416,800
¥
458,480
(税込)
3以上
¥
409,130
¥
450,043
(税込)
5以上
¥
404,800
¥
445,280
(税込)
7以上
¥
404,230
¥
444,653
(税込)
10以上
¥
402,800
¥
443,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る