パレット LX-1113R4

パレット LX-1113R4 サンコー(三甲) パレット LX-1113R4 サンコー(三甲) パレット LX-1113R4 サンコー(三甲) パレット LX-1113R4 サンコー(三甲) パレット LX-1113R4 サンコー(三甲) パレット LX-1113R4 サンコー(三甲) パレット LX-1113R4 サンコー(三甲)

材質PP 質量(kg)30.5 グリーン 外寸(mm)1300×1100×132 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
84004901GRIZG 65455025
84004901GRIZG 65455025
65455025 84004901GRIZG 1個 なし
1
39,980
43,978 (税込)
50日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84004901GRIZG(名入れ) 13155217
84004901GRIZG(名入れ) 13155217
13155217 84004901GRIZG(名入れ) 1セット(10個) あり
1
421,800
463,980 (税込)
2以上
416,800
458,480 (税込)
3以上
409,130
450,043 (税込)
5以上
404,800
445,280 (税込)
7以上
404,230
444,653 (税込)
10以上
402,800
443,080 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする