サンコー(三甲)
パレット D2-116200F
特殊サポーター対応タイプ
材質
リサイクルPP
質量(kg)
45.2
色
再生ブラック
外寸(mm)
2000×1160×145
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454718
82006801BKRCP
1個
なし
1
¥
68,980
¥75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13154946
82006801BKRCP(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
711,800
¥782,980
(税込)
2以上
¥
706,800
¥777,480
(税込)
3以上
¥
699,130
¥769,043
(税込)
5以上
¥
694,800
¥764,280
(税込)
7以上
¥
694,230
¥763,653
(税込)
10以上
¥
692,800
¥762,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る