サンコー(三甲)
パレット D4-1111-2TL
軽量ながらも既存品比約2倍の剛性をもつ タフライトパレット
材質
特殊超強化PP
質量(kg)
16.1
色
グレー
外寸(mm)
1110×1110×151
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454806
81229700GL801
1個
なし
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13155016
81229700GL801(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
221,800
¥
243,980
(税込)
2以上
¥
216,800
¥
238,480
(税込)
3以上
¥
209,130
¥
230,043
(税込)
5以上
¥
204,800
¥
225,280
(税込)
7以上
¥
204,230
¥
224,653
(税込)
10以上
¥
202,800
¥
223,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る