サンコー(三甲)
オリコン EP80B
材質
PP
色
ブルー
底形状
格子リブ
取付
一体式(4辺)
容量(L)
80.5
有効内寸(mm)
675×495×234
外寸(mm)
710×535×250
内寸(mm)
675×495×241
折たたみ時の高さ(mm)
55
折りたたみ時高さ(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
16.9
嵌合商品
オリコンEP27B-2/オリコンEP40B-2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455567
55878000BL503
1個
80.5
710×535×250
55
ブルー
なし
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141506
55878000BL503(名入れ)
1セット(10個)
80.5
710×535×250
55
ブルー
あり
1
¥
106,380
¥
117,018
(税込)
2以上
¥
102,180
¥
112,398
(税込)
3以上
¥
98,780
¥
108,658
(税込)
5以上
¥
94,660
¥
104,126
(税込)
7以上
¥
94,180
¥
103,598
(税込)
10以上
¥
92,820
¥
102,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る