曜日別特売

オリコン EP40B-2

オリコン EP40B-2 - サンコー(三甲)オリコン EP40B-2 - サンコー(三甲)オリコン EP40B-2 - サンコー(三甲)オリコン EP40B-2 - サンコー(三甲)オリコン EP40B-2 - サンコー(三甲)オリコン EP40B-2 - サンコー(三甲)オリコン EP40B-2 - サンコー(三甲)
材質PPブルー底形状格子リブ 一部ベタ仕様底面一部ベタ有取付一体式(両短辺)容量(L)39.8有効内寸(mm)515×330×234外寸(mm)535×355×250内寸(mm)515×330×241折たたみ時の高さ(mm)38折りたたみ時高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)9.28嵌合商品オリコンEP27B-2/オリコンEP80B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545543655552000BL5031個39.8535×355×25038ブルーなし
1
5,698
6,268(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314137555552000BL503(名入れ)1セット(10個)39.8535×355×25038ブルーあり
1
73,380
80,718(税込)
2以上
69,180
76,098(税込)
3以上
65,780
72,358(税込)
5以上
61,660
67,826(税込)
7以上
61,180
67,298(税込)
10以上
59,820
65,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする