サンコー(三甲)
マドコンライトC-75B-B
短辺全面フラット+線シボ加工のオートラベラー対応オリコン
仕様
サンロック付、マド部は長辺のみに設置
材質
PP
有効内寸(mm)
600×405×313
外寸(mm)
649×439×340
内寸(mm)
600×406×313
機能
両短辺及び両短辺上枠両端部、フタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有
底形状
斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
9.67
嵌合商品
マドコン75Bシリーズ/オリコン55、75Bシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455594
56136000WH101TM
1個
76
ホワイト/透明
71
なし
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141540
56136000WH101TM(名入れ)
1セット(10個)
76
ホワイト/透明
71
あり
1
¥
116,380
¥
128,018
(税込)
2以上
¥
112,180
¥
123,398
(税込)
3以上
¥
108,780
¥
119,658
(税込)
5以上
¥
104,660
¥
115,126
(税込)
7以上
¥
104,180
¥
114,598
(税込)
10以上
¥
102,820
¥
113,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る