サンコー(三甲)
オリコン 40B-C
ワンタッチカード差し仕様になったオリコン40B-B
材質
PP
取付
両短辺168型
有効内寸(mm)
490×333×253
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
491×334×261
機能
両短側面にシボ面有
底形状
斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
69
適合カード差し
カード差し168型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
18.6
嵌合商品
オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455470
56059000YE305
1個
42.8
イエロー
69
なし
1
¥
6,398
¥7,038
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141409
56059000YE305(名入れ)
1セット(10個)
42.8
イエロー
69
あり
1
¥
80,380
¥88,418
(税込)
2以上
¥
76,180
¥83,798
(税込)
3以上
¥
72,780
¥80,058
(税込)
5以上
¥
68,660
¥75,526
(税込)
7以上
¥
68,180
¥74,998
(税込)
10以上
¥
66,820
¥73,502
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る