サンコー(三甲)
ペタンコC-18B
ペタンコC-20Bの高さ22mm浅型タイプ
材質
PP
色
ブルー
底形状
斜格子リブ
仕様
サンロック付
取付
両短辺21、56型-A、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)
335×231×236
外寸(mm)
366×264×262
内寸(mm)
336×232×236
機能
両短辺(一部ベタ)及びフタにラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能
折たたみ時の高さ(mm)
81
適合カード差し
カード差し21型/カード差し56型-A/カード差し72型/カード差し83型/カード差し84型
折りたたみ時高さ(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
5.14
嵌合商品
ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンL41B-F/サンクレットオリコンP19B/サンクレットオリコンP19B-B/サンクレットオリコンL38B/ペタンコO-20B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455305
56134000BL504
1個
366×264×262
81
ブルー
なし
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141269
56134000BL504(名入れ)
1セット(10個)
366×264×262
81
ブルー
あり
1
¥
60,380
¥
66,418
(税込)
2以上
¥
56,180
¥
61,798
(税込)
3以上
¥
52,780
¥
58,058
(税込)
5以上
¥
48,660
¥
53,526
(税込)
7以上
¥
48,180
¥
52,998
(税込)
10以上
¥
46,820
¥
51,502
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る