サンコー(三甲)
オリコンラック EP26B-FT(短側扉あり)
材質
導電性PP
色
ブラック
底形状
格子リブ
取付
片短辺124、125型
容量(L)
26.7
有効内寸(mm)
605×210×210
外寸(mm)
630×230×243
内寸(mm)
605×210×210
機能
片短辺回転扉付
折たたみ時の高さ(mm)
79
適合カード差し
カード差し124型/カード差し125型
折りたたみ時高さ(mm)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455497
55813000BK
1個
26.7
630×230×243
79
ブラック
なし
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141436
55813000BK(名入れ)
1セット(10個)
26.7
630×230×243
79
ブラック
あり
1
¥
86,380
¥
95,018
(税込)
2以上
¥
82,180
¥
90,398
(税込)
3以上
¥
78,780
¥
86,658
(税込)
5以上
¥
74,660
¥
82,126
(税込)
7以上
¥
74,180
¥
81,598
(税込)
10以上
¥
72,820
¥
80,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る