サンコー(三甲)
オリコン P32B-B
材質
PP
有効内寸(mm)
346×276×312
外寸(mm)
380×305×331
内寸(mm)
347×277×320
機能
短側面ラベル剥離台(シボ面)有
底形状
格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
74
適合カード差し
オリコン32Bフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
5.1
嵌合商品
オリコン32Bシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455384
55348000BL504
1個
30.6
ブルー
74
なし
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141330
55348000BL504(名入れ)
1セット(10個)
30.6
ブルー
74
あり
1
¥
66,380
¥
73,018
(税込)
2以上
¥
62,180
¥
68,398
(税込)
3以上
¥
58,780
¥
64,658
(税込)
5以上
¥
54,660
¥
60,126
(税込)
7以上
¥
54,180
¥
59,598
(税込)
10以上
¥
52,820
¥
58,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る