F-Box 132

F-Box 132 - サンコー(三甲)

ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン

材質PP取付4辺132、169型有効内寸(mm)806×336×140外寸(mm)825×355×165内寸(mm)806×337×156底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)34適合カード差しカード差し132型/カード差し169型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)10.2嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545537556073000BK901BL50342.4ブラック/ブルー34
4,998
5,498(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国10¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方10¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方10¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする