サンコー(三甲)
エッグトレー (20-2A)
材質
PE
色
ライトブルー
外寸(mm)
315×235×49
収納数
収納卵数:20個、収納数:サンテナーB#25/B#25-2に6枚(うち2枚をフタとして使用)・サンテナーB#25-3に8枚(うち2枚をフタとして使用)・サンテナー50(ミミアリ)/B#50玉コン/オリコン50A-2に12枚(うち2枚をフタとして使用)
使用例
2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合商品
サンテナーB#25/サンテナーB#25-2/サンテナーB#25-3/オリコン50A-2/玉コン
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65456039
40070100BL502
¥
319
¥
351
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
200
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
200
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
200
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません
もっと見る