サンコー(三甲)
サンコー樽 角 S-0.6K-2 本体
内容物の片寄りを軽減する一体型中仕切付
仕様
切り欠き:4
材質
PP
色
透明/透明
容量(L)
0.78
有効内寸(mm)
152×32
外寸(mm)
198×41
内寸(mm)
167×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455908
20003600TM
¥
369
¥406
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
100
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
100
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
100
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません