パイソンワイヤーロック

パイソンワイヤーロック - コンテックパイソンワイヤーロック - コンテック

丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。

仕様付属キー本数:3材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)質量(g)約125キー方式シリンダ錠内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65454569KT-512Φ12×900
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
65454578KT-610Φ10×600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65454578KT-631296748KT-6KT-6 ナンバーワイヤーロック コンテック 31296748ナンバーワイヤーロックコンテック1個
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする