コンテック
カラフルワイヤーロック
お好きなキー番号に変更可能。目印にもなるポップなカラー。
材質
亜鉛合金、鋼
質量(g)
220
寸法(Φmm)
10
外寸(mm)
Φ10×650(ダイヤル部Φ29)
キー方式
ダイヤル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454544
KT-1
ピンク
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65454560
KT-3
グリーン
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください