長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形C枠 耐振用 AE20-841シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~15●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4289-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65597195
AE20-841
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください