曜日別特売

小型圧力計(50Φ) GK25-271シリーズ

小型圧力計(50Φ) GK25-271シリーズ - 長野計器


小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。

仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4317-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599250GK25-271
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65599250GK25-27175114665GK25-271 0.2MPaGK25-271 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 75114665小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする