曜日別特売

マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ - 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ - 長野計器


ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600169JM71-173
56,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする