アズワン
ナチュラルリース【クリスマス飾り】 28-44-2シリーズ
天然素材を使ったナチュラルリース
仕様
●素材:天然素材・プラスチック・発泡スチロール●サイズ:直径25cm●重量:0.3kg●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
アズワン品番
65-8117-18
内容量
1セット
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。
※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601867
28-44-2-2
¥4,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください