アズワン
店舗用ラスパレ 床板スチールタイプ扉無し 61-433-93シリーズ
頑丈な底板スチールタイプ。
側面には黒板が付いているので、覚え書きに便利です。
荷物の落下や盗難防止に役立つ観音扉仕様。
L字に折りたたんでネスティング収納も可能。
仕様
●素材:スチール●サイズ:W110×D80×H170cm、内寸/W104×D74×H147cm●重量:53.2kg●耐荷重:500kg●黒板×1、ゴムベルト×1付き、キャスター/直径15cm(ストッパー付き・無し×各2個)
アズワン品番
65-8119-65
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601919
61-433-93-3
¥59,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください