コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200407PH5Wシリーズ

コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200407PH5Wシリーズ - サンドビック


DS20穴あけ用チップです。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):28~33●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4070アズワン品番65-8192-76内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65608280DS200407PH5W
27,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする