曜日別特売

T-Max 旋削用ネガチップ(140)H13A 1セット(10個入) KNUX160405シリーズ

T-Max 旋削用ネガチップ(140)H13A 1セット(10個入) KNUX160405シリーズ - サンドビック


優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):16●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.5●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:12●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9504アズワン品番65-8193-37内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65608368KNUX160405FR12
17,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする