サンドビック
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123F202500001CFシリーズ
突切り加工用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●刃長(mm):18.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.1●最大切り込み:18.4●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8282
アズワン品番
65-8200-98
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65609400
N123F202500001CF
¥32,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください